DENSAN(デンサン/ジェフコム)
バンキャビネット
自由な組み合わせで社内を整理整頓。
上下左右に連結可能。自由にレイアウトできる。
工具・部材・ツールボックスなど様々な区分収納・取出しに力を発揮。
仕切板
着脱可能
材質(天板)
鉄板(1.2mm厚)
取付ピッチ(mm)
50
耐荷重N(kgf)
天板/390(40)、引出し/290(30)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55597684
SCT-LF02
520
950
265
408×820×192
24
¥
84,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
55597702
SCT-LF04
520
780
265
408×650×192
21
¥
72,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
55597675
SCT-LF01
620
950
265
508×820×192
29
¥
88,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
55597693
SCT-LF03
620
780
265
508×650×192
25
¥
82,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。