DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDアイスクルカーテン
つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)
AC24
長さ(m)
5
保護等級
IP44
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用環境条件
-10~40℃、常温
LED使用数(個)
120
内容量
1個
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。
別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55597727
SJ-EA20-0506BB
青/青
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
55597736
SJ-EA20-0506LL
電球色/電球色
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
55597745
SJ-EA20-0506RG
赤/緑
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
55597754
SJ-EA20-0506WB
白/青
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
55597763
SJ-EA20-0506WW
白/白
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LEDアイスクルカーテン SJ-EA20-0506
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった