DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDジョイントモチーフ
(1件のレビュー)
電源コード(m)
1
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※LEDジョイントモチーフは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55597772
SJ-F02-JT
23
サンタクロース(大)
4.3
500×300×750
25VA
¥
60,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55597788
SJ-F03-JT
18
サンタクロース(中)
4.3
380×450×750
20VA
¥
48,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55597797
SJ-F04-JT
9
サンタクロース(小)
1.3
240×190×410
11VA
¥
15,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55597806
SJ-F10-JT
5.1
スノーマン(小)A
0.9
210×210×280
8VA
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
55597815
SJ-F11-JT
5
スノーマン(小)B
0.9
230×190×260
8VA
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
55597824
SJ-F12-JT
5
スノーマン(小)C
0.8
250×150×290
8VA
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
55597833
SJ-F20-JT
23
トナカイ(大)
3.3
520×380×1000
25VA
¥
61,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
55597842
SJ-F21-JT
7.4
トナカイ(小)
0.9
100×320×370
10VA
¥
13,000
取扱い終了
55597858
SJ-F22-JT
33
シカ(大)
7
350×960×1180
37VA
¥
95,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
55597867
SJ-F30-JT
6.2
白クマ(小)A
0.9
320×200×200
9VA
¥
8,800
取扱い終了
55597876
SJ-F31-JT
6.2
白クマ(小)B
0.8
280×170×210
9VA
¥
8,600
取扱い終了
55597885
SJ-F32-JT
9.5
白クマ(小)C
1.8
450×170×320
12VA
¥
25,300
取扱い終了
55597894
SJ-F40-JT
5.1
ペンギン(小)A
0.6
170×160×270
8VA
¥
7,100
取扱い終了
55597903
SJ-F41-JT
8.4
ペンギン(小)B
0.9
190×200×400
11VA
¥
12,100
取扱い終了
55597912
SJ-F42-JT
9.4
ペンギン(小)C
1.3
370×150×310
12VA
¥
14,300
取扱い終了
55597928
SJ-F50-JT
5.1
リス(小)
0.6
140×250×230
8VA
¥
8,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
SJ F22 JT
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった
ペンギンSJ-F42-JT
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ペンギンSJ-F41-JT
参考になった
白クマSJ-F31-JT
参考になった
白クマSJ-F32-JT
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
リスSJ-F50-JT
参考になった
白クマSJ-F30-JT
参考になった
トナカイSJ-F20-JT
参考になった
スノーマンSJ-F12-JT
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
スノーマンSJ-F11-JT
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
スノーマンSJ-F10-JT
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
サンタクロースSJ-F04-JT
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
サンタクロースSJ-F03-JT
参考になった
サンタクロースSJ-F02-JT
参考になった
ペンギンSJ-F40-JT
参考になった
トナカイSJ-F21-JT
参考になった