曜日別特売
モノタロウ

コーキングガン 回転式

コーキングガン 回転式 - モノタロウコーキングガン 回転式 - モノタロウコーキングガン 回転式 - モノタロウコーキングガン 回転式 - モノタロウ
(106件のレビュー)

カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。

用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540内容量1個
注意
※手袋等を装着してご使用ください。
※輸入品の為、多少傷がついている場合もございますが製品仕様に問題はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56271766-
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コーキングガン 回転式.
この動画は、31が参考にしています。
【シリコンシーラント】幅広いシーリング効果と優れた耐久性.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:106
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: シーリング材補填
株式会社モデリングサービス業

安いですが、コーキングガンとしての機能はしっかり果たしてくれました

対象商品 : 56271766
2026-02-08
用途: コーキングガン

コーキングガンとして使用させて頂いてます
一回のストロークが一定で良い製品だと思います

2025-11-17
用途: 自動車の鈑金

軽くて使いやすい微妙な量のレバー操作がいまいちですが値段のコストでしょうがないのかな。

2025-08-01
用途: 窓サッシ廻りシーリング
湘南平塚看護専門学校教育・研究機関

初めて使用しましたが、使い勝手が良かったですし、
綺麗に仕上がりました。

2025-08-16
用途: 外壁シーリング打替え

オレンジ部が回転するので使いやすい。
価格も手ごろです。

2025-05-01
用途: シリコンやブチルのコーキング時に
電気・ガス・熱供給・水道業

金額の割に使い勝手がかなり良いです。使用時に手にかかる負担も小さくお勧めできる商品です。

対象商品 : 56271766
2025-03-18
用途: コーキングの接着時
株式会社ルトレッフル電気・ガス・熱供給・水道業

金額の割にはとても使用感が良いです。今まで数台購入してます。今後も壊れたら購入予定です。

2025-03-21
用途: 家の補修

安くて使い勝手がよく最高!押し出し棒の取っ手が便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする