ゴトー工業
警備くん
一人用の警備テントです。側面の風よけには、透明窓がついていますので、テント内360度周囲の状況を確認することができます。冬場にストーブを置いても丁度良いサイズです。
寸法(奥行D×間口)(mm)
1200×1200
仕様
アップテント:1.44m
2
質量(kg)
30
全高(mm)
2360
有効高さ(mm)
2000
材質(フレーム)
スチール
組立方法
パイプ組み立て式
材質(天幕)
ポリエステル
適合用途
その他
収容人数
1
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55599477
MRK-1
¥
90,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません