曜日別特売

ロンハードマットタイル

ロンハードマットタイル - CONDOR(山崎産業)ロンハードマットタイル - CONDOR(山崎産業)ロンハードマットタイル - CONDOR(山崎産業)ロンハードマットタイル - CONDOR(山崎産業)ロンハードマットタイル - CONDOR(山崎産業)ロンハードマットタイル - CONDOR(山崎産業)ロンハードマットタイル - CONDOR(山崎産業)ロンハードマットタイル - CONDOR(山崎産業)

タイルカーペットにマッチするタイル形状。
へたりにくいハード繊維で部分交換も可能です。
繊維の密度が高いハードタイプ。粒の大きな泥や砂まで掻き落とすことができます。また、へたりにくく耐久性に優れているので、多くの人が訪れる場所の設置に向いています。
マット表面の凹凸で除塵効果UP。掻き落とした泥砂が凹部分で効果的にキャッチできるよう設計しています。

質量(kg)1.1内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例55604693F-201-50-グレー
5,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
57366058F-201-50-LBRパイル:PP、バッキング:ビチューメン・フェルト-
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
57366042F-201-50-GRパイル:PP、バッキング:ビチューメン・フェルト-
3,400
取扱い終了
代替品有
55604702F-201-50-ライトブラウン
3,400
取扱い終了
代替品有
55604718F-227-50-グレー
3,400
取扱い終了
57366067F-227-50-GRパイル:PP85%+ナイロン15%、バッキング:ビチューメン・フェルト-
3,400
取扱い終了
55604727F-227-50-ベージュ
3,400
取扱い終了
57366076F-227-50-BEパイル:PP85%+ナイロン15%、バッキング:ビチューメン・フェルト-
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57366042F-201-50-GR55604693F-201-50F-201-50-GR ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) 55604693ロンハードマットタイルCONDOR(山崎産業)1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
55604702F-201-5057366058F-201-50-LBRF-201-50 ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) 57366058ロンハードマットタイルCONDOR(山崎産業)1枚
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする