プロテック 高所用アルミハンドル

プロテック 高所用アルミハンドル - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

軽量タイプの伸縮ハンドル。
高所清掃ツールに取り付けてお使い頂けます。

適合器具
プロテック高所用ブラシ首振り(FU690-000X-MB)
プロテック高所用除電払い首振り(FU692-000X-MB)
プロテック高所用ボードワイパー(MO693-000X-MB)
プロテック高所用スネークモップ(DU691-000X-MB)
プロテック高所用シルバーワイパーP(WI702-000X-MB)
材質ハンドル:アルミパイプ(Φ約22/18mm)、グリップ:PE・PP、互換ジョイント:PP全長(mm)約975~1610質量(g)250繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55604867CL724-000N-MB
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55604867
2023-11-14
用途: 階段掃除
不動産業

配送料のほか、個別配送料なるものを請求され、高い買い物になる。御社の利用も、これでやめようと思う。

対象商品 : 55604867
2024-02-16
用途: プロテック 高所用除電払い首振りの柄に使用
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

販売がセットになってるといいなと思います。買い忘れて面倒でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする