曜日別特売

通水グラスワイパーN-25 1.9m

通水グラスワイパーN-25 1.9m - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

スポンジ+水切りで窓をピカピカに。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄

幅(mm)約270材質ホースジョイント:PP、ハンドル(柄):アルミ合金(Φ約22/25mm)、ハンドル固定ネジ:ABS樹脂、本体:PS、スポンジ:ウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム全長(mm)約1280~2000質量(g)560繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55604876GL727-025N-MB
3,180
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55604876
2023-01-06
用途: 年末の大掃除用

会社の大きな窓を外側から磨く時、右手にワイパー、左手に水のホースを持って掃除をしてましたが、この商品を見つけて使用。片手で楽に掃除が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする