曜日別特売

通水デッキブラシN-18 1.8m

通水デッキブラシN-18 1.8m - CONDOR(山崎産業)通水デッキブラシN-18 1.8m - CONDOR(山崎産業)通水デッキブラシN-18 1.8m - CONDOR(山崎産業)通水デッキブラシN-18 1.8m - CONDOR(山崎産業)通水デッキブラシN-18 1.8m - CONDOR(山崎産業)通水デッキブラシN-18 1.8m - CONDOR(山崎産業)通水デッキブラシN-18 1.8m - CONDOR(山崎産業)通水デッキブラシN-18 1.8m - CONDOR(山崎産業)

水を流しながら外壁をラクラクお掃除。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄

商品タイプ本体全長(mm)約1180~1900幅(mm)約190材質(ブラシ部)塩化ビニル樹脂材質(ハンドル)アルミ合金材質(ヘッド)PP材質ハンドル固定ネジ:ABS樹脂質量(g)580柄径(Φmm)22/25材質(ジョイント)PP繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55604885CL726-018N-MB
3,380
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする