曜日別特売

太クギパッド 黒ちゃん

太クギパッド 黒ちゃん - ミネ太クギパッド 黒ちゃん - ミネ太クギパッド 黒ちゃん - ミネ太クギパッド 黒ちゃん - ミネ太クギパッド 黒ちゃん - ミネ
(12件のレビュー)

硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。

用途硬い土に防草シートを敷設固定する&強風地、軟弱土質地などへの防草シート押え用。材質くぎパット:PE、太くぎ:鉄サイズ(mm)くぎパット径:約60内容量1パック(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5560583815cm150駐車場の防草シート押え
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
5560584720cm200一般土質地の防草シート押え
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55605838
2023-11-15
用途: 防草シート
建設業・工事業

粘度質の石がゴロゴロしている硬い地盤に防草シートを敷くのに使いました。
U型のものでは、石に当たり上手くささりませんでしたが、今回は一発でいけました!

対象商品 : 55605838
2023-02-08
用途: 防草シートを固定しました。
株式会社サンシン

くぎの強度がやや弱い感じがしました。少し下が硬いと、曲がってしまいました。

対象商品 : 55605838
2021-02-27
用途: 防草シートを張るとき地面が石交じりで打ち込みが困難な時
大嶋太陽光発電電気・ガス・熱供給・水道業

釘の頭にあらかじめ傘がつけてあれば作業が捗ります。

対象商品 : 55605847
2021-01-30
用途: 防草シートをとめる
その他業種

少し固い地盤でもうちこむことができました。Uピンでは打てない地盤なので

対象商品 : 55605838
2020-11-19
用途: 新築建物の外周部の汚れ防止シート設置作業時
株式会社大春建設建設業・工事業

新築建物の外周部に汚れ防止のため、モノタロウのロールシートを敷いて、固定のためにこの商品を使います。他の商品も試しましたが、この商品は、真っ直ぐ打ち込めるため、曲がりも少なく、再使用率が高いです。ただし、普通の五寸釘のため、錆びてしまいます。電気メッキであれば、星5ですね。リピートは、何回もしてます。

2が参考にしています
対象商品 : 55605838
2020-04-08
用途: 防草シートの施工
その他業種

固い土地にすスムーズに刺さりました。
思った以上にしっかりとしていました。

対象商品 : 55605838
2020-03-15
用途: 暴走シート押え
電気・ガス・熱供給・水道業

小石の多い土地に打ち込むが大変うまく仕上がった。
ただし、価格が高いので必要最小限に抑えた。

対象商品 : 55605847
2018-11-25
用途: ビニールシート等の固定に使用。
農・林・水産業

錆びやすい。錆びにくい素材にするか、メッキをして欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする