オイルジョッキ ロングノズル

オイルジョッキ ロングノズル - 瑞穂化成工業オイルジョッキ ロングノズル - 瑞穂化成工業オイルジョッキ ロングノズル - 瑞穂化成工業
(11件のレビュー)

瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のロングノズルです。
異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。
保管に便利な収納ホルダー付きです。
食品にも使用できます。

用途ノズルの交換等仕様先端キャップ付、収納ホルダー付適合0150、0151、0152、0153、0154材質PE寸法L(mm)500ノズル長(mm)500メモリーなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)22危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類内容量1セット
注意
※瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用ノズルです。(対象品番:0150、0151、0152、0153、0154)
※1L(0150)・2L(0151)に装着した場合、本体がかたむく場合があります。
※先端キャップはフタに収納できません。
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55606303No.0156
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: オイル交換
医療・福祉・介護関連業

これがないとオイル交換の際にオイル口の首位にこぼしてしまうため、必須の商品。

2025-03-14
用途: 車両入替後のオイル交換に使用。

瑞穂化成工業オイルジョッキ2Lを使用していています。車種が変わりオイルジョッキのノズルが届かなくなりました。ロングノズルを見つけたので購入。オイル交換がしやすくなりました。

対象商品 : 55606303
2024-11-21
用途: 車のメンテナンス
その他業種

オイルフィラーキャップに直接届くようになったので、オイル漏斗を使わなくても良くなりました。

対象商品 : 55606303
2024-07-04
用途: 自家用車のメンテナンス
卸売・小売業

瑞穂化成工業オイルジョッキ3Lを使用していてノズルがあと10cm長ければと思っていました。ロングノズルを見つけたので購入。とても良くなりました。

対象商品 : 55606303
2024-07-19
用途: 車オイル交換
サービス業

車のエンジンオイル交換に必須な長さジョウゴも使わず一滴もこぼさず交換できました。

対象商品 : 55606303
2022-06-13
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

ありがとうございました。とても良い取引ができました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 55606303
2022-03-18
用途: E51 オイル交換用に
建設業・工事業

オイル注ぎ口が遠いのでお試しに購入しました
GOODです

対象商品 : 55606303
2021-09-05
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換用のノズルのスペアとして購入。ただどこに置いたか忘れそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする