好川産業
スモールローラー バケットセット6インチ(ブルー)
軽量で操作性が良いスモールローラーとローラー塗装に便利なバケットをセットにしました。
専用ワンタッチハンドルでスペア交換も簡単。
持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適です。
ローラーサイズ(inch)
6
サイズ
スモール
種類
ローラーセット
適合塗料
水性・油性塗料兼用、ラッカー系にも使用可能
芯材
PP
材質(バケット)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ネット)
PP
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55606407
‐
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください