好川産業
スモールローラー6インチ皿付セット(ブルー)
万能用ローラーとハンドルとローラー皿がセットになった商品です。
ローラーサイズ(inch)
6
毛丈(mm)
13
セット内容
ローラー受皿、万能用スモールローラー、スモールフレーム(ショート/4、6インチ用)
サイズ
スモール
種類
ローラーセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(受け皿)約235×325×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55606416
‐
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください