WAKI(和気産業)
スライドレール 両スライド
前後どちらにでも動く!出し入れ自在でスッキリ収納(両方向スライド)ベアリングタイプ
種類
スライド形
定格荷重(N)
98(左右ペア)
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
ユニクロメッキ
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622972
WS1725
96
×
246
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622988
WS1730
128
66
310
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください