WAKI(和気産業)
スライドレール
引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
ユニクロメッキ
クリアランス(mm)
12.7
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622997
WS3630
-
242
128
305
300
245(左右ペア)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623006
WS3635
128
292
128
356
350
245(左右ペア)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
55623015
WS3640
128
342
128
406
400
245(左右ペア)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
55623024
WS3645
128
392
128
457
450
245(左右ペア)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623033
WS3650
128
442
128
508
500
245(左右ペア)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623042
WS4630
96
243
224
305
300
441(左右ペア)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623058
WS4635
96
293
224
356
350
441(左右ペア)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623067
WS4640
128
343
224
406
400
441(左右ペア)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623076
WS4645
128
393
224
457
450
441(左右ペア)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623085
WS4650
128
443
224
508
500
441(左右ペア)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください