曜日別特売

スライドレール 底付けローラーレール

スライドレール 底付けローラーレール - WAKI(和気産業)スライドレール 底付けローラーレール - WAKI(和気産業)スライドレール 底付けローラーレール - WAKI(和気産業)スライドレール 底付けローラーレール - WAKI(和気産業)スライドレール 底付けローラーレール - WAKI(和気産業)スライドレール 底付けローラーレール - WAKI(和気産業)スライドレール 底付けローラーレール - WAKI(和気産業)スライドレール 底付けローラーレール - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド

種類ローラ形定格荷重(N)196(左右ペア)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)粉体塗装クリアランス(mm)12.5内容量1セット(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55623094WS38309690120110219300
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623103WS383596135145135269350
オープン
589
648(税込)
当日出荷
55623112WS384096160170160319400
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623128WS3845128185195185396450
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623137WS385064210220210405500
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55623128
2020-04-23
用途: キッチンユニット 引き出しレール交換
製造業

ガタついた既存のレールとサイズ、穴位置共にジャストでした。

1が参考にしています
対象商品 : 55623112
2019-10-23
用途: 引き出し用の金物

使いやすく、取付やすいので、良かったです。
今後も使いたいと、思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55623112
2018-02-14
用途: 家具製作時

値段のわりにしっかりしていると思います。使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする