曜日別特売

ソフトクローズ スライドレール

ソフトクローズ スライドレール - WAKI(和気産業)ソフトクローズ スライドレール - WAKI(和気産業)ソフトクローズ スライドレール - WAKI(和気産業)ソフトクローズ スライドレール - WAKI(和気産業)ソフトクローズ スライドレール - WAKI(和気産業)ソフトクローズ スライドレール - WAKI(和気産業)ソフトクローズ スライドレール - WAKI(和気産業)ソフトクローズ スライドレール - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能

種類スライド形定格荷重(N)441(左右ペア)段数3材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキクリアランス(mm)12.7内容量1セット(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55623146WS430D×22896260300
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
55623155WS435D×278156335350
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
55623164WS440D128245192411400
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
55623173WS445D160288224453450
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55623182WS450D192320224503500
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: DIY

ソフトクローズを初めて使用しました。
価格は、高いですが、機能的には素晴らしい商品です。

対象商品 : 55623164
2020-06-11
用途: 家具の改造
建設業・工事業

剛性もあり安心して使えますが、引き出し時の抵抗が大きくて重い印象がします。

対象商品 : 55623173
2019-06-16
用途: キッチン収納棚の引き出し

梱包の含まれる寸法図と現品と相違している箇所が数カ所ある。
取付けに関しては現物合わせでは問題ないが、やはり寸法図も参考にするため残念。
品質管理とは何かよく考えてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする