曜日別特売

カラー上敷鋲

カラー上敷鋲 - WAKI(和気産業)カラー上敷鋲 - WAKI(和気産業)カラー上敷鋲 - WAKI(和気産業)カラー上敷鋲 - WAKI(和気産業)カラー上敷鋲 - WAKI(和気産業)カラー上敷鋲 - WAKI(和気産業)カラー上敷鋲 - WAKI(和気産業)カラー上敷鋲 - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない

用途カーペット、上敷きなどの固定寸法A(mm)33.3寸法D(mm)1.4寸法B(mm)14寸法C(mm)3.5
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55635536BS-4011箱(20本)頭部:スチロール、針:鉄クリアー
オープン
119
131(税込)
当日出荷
55635545BS-4021箱(20本)頭部:スチロール、針:鉄グリーン
オープン
119
131(税込)
当日出荷
55635554BS-4031箱(20本)頭部:スチロール、針:鉄ローズ
オープン
119
131(税込)
当日出荷
55635563BS-4041箱(20本)頭部:スチロール、針:鉄ベージュ
オープン
119
131(税込)
当日出荷
55635572BS-4051箱(20本)頭部:スチロール、針:鉄グレー
オープン
119
131(税込)
当日出荷
55635597BS-4211箱(50本)頭部:スチロール、針:鉄クリヤー
オープン
279
307(税込)
当日出荷
55635606BS-4241箱(50本)頭部:スチロール、足部:スチールベージュ
オープン
269
296(税込)
当日出荷
55635588BS-4061箱(20本)頭部:スチロール、針:鉄アイボリー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55635597
2026-01-15
用途: 上敷きを留める
建設業・工事業

安価でしっかりとしていて重宝しています。
他の商品とあわせて購入すると良い

対象商品 : 55635536
2021-05-09
用途: 作業時の仮止め
サービス業

値段も安いし、わざわざ他に発注せず合わせて購入。
使用する際に問題はなかった。値段で購入

対象商品 : 55635545
2018-09-28
用途: 老人介護の和室 ゴザ上敷の押さえ
サービス業

以前使用していた 3本針にくらべ やはり 若干不安がある その品を検索する時間的余裕がなく 一時的として 来年は やはり 3本針にしようと思う 頭の部分ももっと丈夫なものがよい」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする