スポンジソフトテープ

スポンジソフトテープ - WAKI(和気産業)スポンジソフトテープ - WAKI(和気産業)スポンジソフトテープ - WAKI(和気産業)スポンジソフトテープ - WAKI(和気産業)スポンジソフトテープ - WAKI(和気産業)スポンジソフトテープ - WAKI(和気産業)スポンジソフトテープ - WAKI(和気産業)スポンジソフトテープ - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

テープ状のスポンジソフトテープ、太さや曲面を選ばずいろんな所に取付けできます。ソフトな手触りですべりにくい。

テープ長さ(mm)1850内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55635703ISG-011301.852.7EVA・PVCアクリル系滑り止め用
オープン
429
472(税込)
当日出荷
55635712ISG-012301.852.7EVA・PVCアクリル系滑り止め用
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55635712
2022-10-13
用途: 台車のハンドルに巻きました。

自転車のバーテープに近いので、耐久性は有りそうですねえ。

対象商品 : 55635712
2020-04-08
用途: 床を掃除する時。
建設業・工事業

手汗かきなものでこれをホウキのえにまいて使ってます。滑らなくてとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする