WAKI(和気産業)
建材ボード用仮固定両面テープ
各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています
材質
剥離紙/紙
長さ(mm)
10
温度範囲(℃)
(接着後)-20~60
主なワーク
パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55635728
KW-04
20
10
1.1
特殊発泡ポリエチレン
アクリル系粘着剤
固定用
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください