曜日別特売

イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト

イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト - WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がフェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。

用途床面のキズ、音防止に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル)ベージュ内容量1パック(4個)
注意
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55639903FPK-0118
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
55639912FPK-0221
オープン
779
857(税込)
当日出荷
55639928FPK-0324
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55639903
2018-07-26
用途: 椅子の静音、キズ防止
その他業種

高品質で耐久性も期待できそうです
打ち込み釘は抜け防止の螺旋は付いていますがネジではないので、材質にもよりますがドリルでの下穴は必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする