イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ

イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業) イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業) イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業) イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業) イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業) イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業) イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業) イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がスリップタイプなので、すべりにくい床面でもスイスイ滑るようになります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。

用途カーペットなどの滑りにくい床面に最適です。 形状 材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン ベージュ 内容量1パック(4個)
注意
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FPK-07 55639964
FPK-07 55639964
55639964 FPK-07 18
オープン
639
703 (税込)
当日出荷
FPK-08 55639973
FPK-08 55639973
55639973 FPK-08 21
オープン
649
714 (税込)
当日出荷
FPK-09 55639982
FPK-09 55639982
55639982 FPK-09 24
オープン
709
780 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55639964
2024-07-24
用途:
店舗利用
建設業・工事業

打ち込み時斜めになってしまうので別商品に検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする