WAKI(和気産業)
パイプキャップ 茶丸
(1件のレビュー)
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製
用途
パイプ椅子の脚用キャップ、丸パイプ切断面の両端にはめてケガ防止に
色
茶
材質
エラストマー樹脂
内容量
1袋(4個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55640393
GT-061
10
15
10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55640402
GT-062
13
20
13
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55640418
GT-063
16
22
16
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください