カギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー

カギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー - アイアイカギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー - アイアイ
(15件のレビュー)

長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に

用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。高さ(mm)143機能エアーツールの円滑・防錆縦(mm)40横(mm)40粘度32危険物の類別非危険物特性潤滑内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55640585AS-01
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: 錠前の作動改良
その他業種

非常に良いです 利用前は鍵の動きが少し悪い感じが在ったが改善されました
家の 玄関・裏口・車庫等全ての錠に使用 Good!

2025-08-17
用途: ドアーロックの軽快化
その他業種

ロック内部の汚れ・パーツの摩耗等が軽減された様で キィーの動きが極めて軽やか・・レコメンドです!

2025-01-11
用途: 鍵穴のメンテナンス
製造業

パーツクリナーで洗浄後に使用、開閉がスムーズになりました。白い粉ぽいのが
付きますが個人的には気にならない程度です。

対象商品 : 55640585
2023-06-23
用途: 玄関ドアのメンテナンス時
運輸・通信業

海岸近くの住宅用玄関ドアの鍵の抜き差し時に、鍵が引っ掛かってしまうという状況で使用しました。 附属のビニールパイプを鍵穴に差し込み、ほんの数秒噴射するだけで、抜き差しに引っ掛かりがなくなりました。 今後は、効果がどの位持続するかをみてみようと思います。
また、作業時に噴射した液が鍵穴の周囲に付くと、素材によってはシミとなってしまうことがありますので、直ぐにふき取る必要がありますので、注意して下さい。

対象商品 : 55640585
2023-02-13
用途: シリンダーキー等のメンテナンスのため
保坂商会サービス業

初めて購入しました。商品はシリンダー内に程良く馴染み車、バイクから家庭の鍵など多岐に渡る用途に利用できる商品でした。

対象商品 : 55640585
2023-05-02
用途: 玄関ドア鍵部の補修
株式会社テックMA製造業

油分は乾燥し、白色の固体潤滑剤が残る。
鍵穴に注油は禁物、なので、固体潤滑剤式を選定しました。
この手法なら一応安心出来ますね。

対象商品 : 55640585
2021-12-29
用途: 旧車のキーシリンダーメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

古い車に乗っているのですが、当然キーレスエントリーもなく、毎回手動で開閉します。ドアも、エンジンスターターも摩耗しているのか毎回引っかかり、回すのにコツがいるのですが、仕方ないなと諦めていました。今回、ダメもとで、当商品を購入し試して見ましたがビックリ、めちゃくちゃスムーズに回るようになりました。同じ様な症状で困っている方には、お勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 55640585
2022-02-03
用途: 鍵メンテナンス
建設業・工事業

白くはなりますが、長期に潤滑してくれます。一度クリーナーで汚れを除去してからだと効果的でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする