WAKI(和気産業)
ステンレス ノープラグビス
(1件のレビュー)
コンクリートへの器材の取付けに。
ねじ径
M4
適合材
コンクリート
下穴ドリル径(mm)
3.4~3.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55640628
WF-328
1袋(6本)
パッド2本入り
鍋4×25
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
55640637
WF-330
1袋(5本)
パッド1本入り
座付4×25
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください