WAKI(和気産業)
カベロック ミニ 袋入り
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
付属品
STタッピング皿4×30mm付
色
白
高さ(mm)
150
縦(mm)
20
横(mm)
60
内容量
1袋(14本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55640768
-
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください