WAKI(和気産業)
リールワイヤーロック
(1件のレビュー)
好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
ワイヤー長(mm)
850
ワイヤー径(Φmm)
1.8
材質
ABS・鉄・PVCカバー
寸法(縦×横)(mm)
85×55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55641005
TW-913
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
55641014
TW-914
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください