WAKI(和気産業)
カラーキャスター プレート
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
穴径(Φmm)
4.9
ストッパー
なし
車輪タイプ
双輪
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
寸法(mm)
色
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55641127
PC-005
1個
40
15
40
白
40
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55641136
PC-006
1個
40
15
40
黒
40
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55641145
PC-008
1個
50
20
50
黒
50
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55641154
PC-010
1袋(4個)
30
10
30
黒
30
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください