WAKI(和気産業)
PCカラーキャスタープレート
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
穴径(Φmm)
5
ストッパー
なし
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55641188
PC-016
60
40
黒
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55641163
PC-011
55
20
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
55641172
PC-013
55
20
黒/灰
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください