WAKI(和気産業)
PCカラーキャスターねじ込み式
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
寸法(mm)
60
色
黒
穴径(Φmm)
8.5
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55641215
PC-015
60
40
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください