木製ベビーフェンス 安全クサリ付

木製ベビーフェンス 安全クサリ付 - WAKI(和気産業)木製ベビーフェンス 安全クサリ付 - WAKI(和気産業)木製ベビーフェンス 安全クサリ付 - WAKI(和気産業)木製ベビーフェンス 安全クサリ付 - WAKI(和気産業)木製ベビーフェンス 安全クサリ付 - WAKI(和気産業)木製ベビーフェンス 安全クサリ付 - WAKI(和気産業)木製ベビーフェンス 安全クサリ付 - WAKI(和気産業)木製ベビーフェンス 安全クサリ付 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

玄関・階段にBABYフェンス

材質天然木・鉄内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
広げ幅(mm)
折幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55641337-S850900190
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
55641346-M8901100260
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55641337
2023-07-17
用途: 子供の階段からの落下防止

歩き始めた孫がチョット目を離した時に階段の側に行き
一人で下を見ていたことががありました。
その時は、背筋がゾットしました。
本製品を階段を上がりきった箇所に取り付けて
孫の落下防止対策としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする