アイアイ
aiai 南京錠
ロッカーやポストなどの簡易施錠に。
ロック
キー式
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55641443
IB-001
真鍮(本体)、鉄(吊)
25
13
4
15
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55641452
IB-002
真鍮(本体)、鋼鉄(吊)
30
15
5
16
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
55641468
IB-003
真鍮(本体)、鋼鉄(吊)
35
19
5.5
20
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55641477
IB-004
真鍮(本体)、鋼鉄(吊)
40
21.5
6.2
23
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55641486
IB-005
真鍮(本体)、鋼鉄(吊)
45
25.5
7
24.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55641495
IB-006
真鍮(本体)、鋼鉄(吊)
50
27
8.4
26
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください