アイアイ
丸文字合せ錠 番号固定式
鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。
ロック
文字合せ
材質
文字板:アルミ
幅(mm)
15
高さ(mm)
40
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)
3
材質(吊)
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55641626
IB-046
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください