アイアイ
TWE ステンレス吊 南京錠
サビに強くWロックで頑丈な南京錠。
ロック
キー式
材質
本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55641714
IB-090
30
16
4.7
17
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55641732
IB-092
40
22
6.4
23
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55641757
IB-094
50
28
8
29
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください