アイアイ
TWE ステンレス吊 南京錠
南京錠です
材質
本体:真鍮、吊:ステンレス
ロック
キー式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55641705
IB-089
25
25
14
4
15
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
55641723
IB-091
35
35
19
6
20
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
55641748
IB-093
45
45
25
7
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください