アイアイ
TWE ステンレス吊 南京錠 同番
(1件のレビュー)
キー3個付です
ロック
キー式
材質
本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55641775
IB-099
35
6
26
19
56
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
55641766
IB-098
30
5
22
16
51
オープン
取扱い終了
55641784
IB-100
40
7
30
22
63
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください