AEGIS南京錠

AEGIS南京錠 - アイアイAEGIS南京錠 - アイアイAEGIS南京錠 - アイアイAEGIS南京錠 - アイアイAEGIS南京錠 - アイアイAEGIS南京錠 - アイアイAEGIS南京錠 - アイアイ
(1件のレビュー)

切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。

用途門扉や物置の施錠ロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)50内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55641793IB-105
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55641793
2023-04-15
用途: マイカー使用
製造業

安いけど物は良かったです。
カーショップで購入するより割安でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする