曜日別特売

有機溶剤系プレッシャー式噴霧器

有機溶剤系プレッシャー式噴霧器 - フルプラ有機溶剤系プレッシャー式噴霧器 - フルプラ有機溶剤系プレッシャー式噴霧器 - フルプラ有機溶剤系プレッシャー式噴霧器 - フルプラ有機溶剤系プレッシャー式噴霧器 - フルプラ
(4件のレビュー)

有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。

用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。幅(mm)187ノズル長(mm)45使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※本製品には有機溶剤専用の樹脂を使用していますので、水または水を含む薬品、アルコール類は本器の耐久性に不具合を起こすおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556067053705500106280
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
6097546837101000124335
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55606705
2023-06-12
用途: 塗装作業時
時塗装建設業・工事業

腰ベルトに付けれるように引っ掛けれるように、なれば良し。

1が参考にしています
対象商品 : 60975468
2021-11-02
用途: 塗装前のシリコンオフに
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていた物は6~7年ぐらいでダメになりました。
この商品は金額が同じくらいですが、作りがしっかりしています。
長く使えることを期待してます。

2が参考にしています
対象商品 : 55606705
2019-09-12
用途: 自動車板金塗装

自動車の広い面積のシリコンオフでの脱脂作業をするには、吐出量がやや少なく感じました。ですが造りと霧の状態はとても良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 55606705
2017-07-18
用途: 塗装作業時
株式会社日本ロードライン

目詰まりせず、噴射できるのがこの商品だけ!!
作業効率がよくて助かっています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする