曜日別特売

レインボーリール

レインボーリール - ハタヤリミテッドレインボーリール - ハタヤリミテッドレインボーリール - ハタヤリミテッドレインボーリール - ハタヤリミテッドレインボーリール - ハタヤリミテッド

防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型
防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備

使用場所屋外コンセント個数4材質(円盤)鉄板製電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
特性
タイプ
質量(kg)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55607265SA-303042防雨標準型6.5125
26,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
55607274SA-30K3042防雨、アース付標準型(接地付)7.3125
34,900
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
55607283SA-50K5042防雨、アース付標準型(接地付)10.9125
43,800
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55607292BA-30K3042防雨、アース付漏電遮断器付(接地付)7.5100
44,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55607308BA-50K5042防雨、アース付漏電遮断器付(接地付)11.1100
63,600
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする