3M(スリーエム)
スコッチガードTM 防水スプレー 速効性
スプレー後、約1分で防水効果を発揮します。
ズボンのすそや革靴が濡れるのを防ぎます。
適合
綿、ウール、ナイロン、ポリエステル等の繊維製品(スーツなどの衣類、傘、レインコート)
革靴、スニーカー・布靴(白以外)
成分
シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
170mL
不適合
毛皮、革カバン、白い布製カバン、白い布靴、ビニールやポリウレタン等で加工されたもの
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248265
SG-S170
1本
¥
1,282
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55607326
SG-S170
1缶(170mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください