曜日別特売

特選ステンレスホウレン草鎌 小

特選ステンレスホウレン草鎌 小 - ね鹿スーパー
(1件のレビュー)

「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。刃物用高級ステンレス鋼(DSR-1k10)採用によりステンレス鋼でありながら切れ味が素晴らしい鋸鎌。

柄長さ(mm)約214質量(g)85寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×95×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55607527グリップツキ
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 軟弱野菜の収穫
農・林・水産業

毎年購入をしています。以前は包丁で収穫をしていましたが、毎日包丁研ぎに時間がかかっていたので、何か変わるものをと探していたらこの鎌を見つけ、試しに注文をし使用したところ切れ味もよく、毎日研ぐ人件費を確保するより、毎年購入の方が経費と時間がかからず助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする