曜日別特売

ヘルメット用フェイスガード

ヘルメット用フェイスガード - SUヘルメット用フェイスガード - SUヘルメット用フェイスガード - SU
(11件のレビュー)

刈払、チェーンソー用のヘルメット(保護帽)専用幅広フェイスガード。通気性の良いメッシュタイプ。スプリング付なのでどのタイプの保護帽にも簡単着脱。

質量(g)193寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×210×170内容量1個
注意
※特殊な形状のヘルメットや海外規格のヘルメットには適合致しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55607676#06
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55607676
2024-06-15
用途: 主に草刈りに適しています
林建設建設業・工事業

この度の購入が初めてではありません以前地元のホームセンターで偶然見つけて購入して使用して見るととても使い易くて気に入りました最近のツバのあるヘルメットには不向きですが、昔からあるMPタイプのヘルメットに無理なく使えますが、ヘルメットのツバの部分に装着出来るUの字型のスプリングが付いてる部分にもう少し工夫が欲しいですね!スプリングの端をUの字型の部分に差し入れて曲げて通しているだけなので端が手を傷つける事があるので、それだけが不満ですね!現在ホームセンター等で購入出来る中で一番使い易いのも事実です

1が参考にしています
対象商品 : 55607676
2022-11-06
用途: 森林の枝打ちの際に
その他業種

森林ボランティア活動で、主に高枝鋸を使った枝打ちの際に使用します。面メッシュの部分が広く、しっかりとヘルメットに装着できるようですので、使っていきたいと思います。

対象商品 : 55607676
2022-07-16
用途: 林業の下刈作業
農・林・水産業

つば付きヘルメットにも簡単に装着できて、とても良い品物との評判です。

対象商品 : 55607676
2022-05-03
用途: 草刈りの作業の時
サービス業

ナイロンコードで使用するので、面が広いので耳もカバー出来るのでよかったです。

対象商品 : 55607676
2021-11-19
用途: 山仕事
合資会社森川商店卸売・小売業

ちゃんとヘルメットに合うか心配でしたが、バッチリでした。あと少し長いと更に良くなると思います

対象商品 : 55607676
2021-09-24
用途: 草刈り
株式会社ミライト・ワンサービス業

使い勝手がいいですね、この値段でこの機能とフィット感 お勧めです

対象商品 : 55607676
2019-04-14
用途: 刈り払い機の使用時
その他業種

メットの形状によっては難しいレビューもありましたが、すんなりと装着することが出来て満足しています。もう少し、メッシュが下方に長ければ完璧なのですが、でも十分満喫しています。

1が参考にしています
対象商品 : 55607676
2019-05-04
用途: 農業(草刈り)
製造業

上に上げる際にラチェット利いていいです。あと雲らないんで気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする