メッシュ保護メガネ

メッシュ保護メガネ - SU
(6件のレビュー)

刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の目の保護に。不意の飛来物から目をガードします。レンズ部分がメッシュだからくもらず、通気性バツグン。
メガネを掛けたままでも装着できます。

質量(g)42寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)60×160×150内容量1個
注意
※一部メガネには使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55607746FM-31M
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55607746
2022-04-24
用途: グラインダ作業時
株式会社ITO・K建設業・工事業

グラインダの飛び火対策。 正式な使い方では無いのでしょうが、メガネに飛んできて傷つくのが困るので丁度良いのです。

対象商品 : 55607746
2020-07-30
用途: 菜園の草刈り
農・林・水産業

仕事が終わりメガネがとても汚れていたのでびっくりしました。メガネの上からの使用しましたが違和感なくつかえました。

対象商品 : 55607746
2019-09-10
用途: 夏場の軽作業時
サービス業

夏場の軽作業では頑丈な保護具では熱中症の危険もあるので、簡単に目の保護が出来るこのような商品は装着の癖づけが出来て非常に有効だと思います。

対象商品 : 55607746
2019-03-27
用途: 桧の枝打ち時
農・林・水産業

メッシュなどにわ問題ないが掛けた時にメガネの下の部分が頬骨を押さえていたいので幅広くした方が良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 55607746
2019-06-19
用途: 草刈り作業
卸売・小売業

ゴーグルは汗で曇るからこれを利用。仲間にプレゼント

対象商品 : 55607746
2017-07-17
用途: メッシュ面のゴーグル版
農・林・水産業

メッシュ面のゴーグル版
そのまんまですが。
曇る心配がない代わりに、ナイロンコードなど
細かい粉塵や飛散物が発生する場合は使わないほうがいいかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする