曜日別特売

ロングエクステンションセット 9.5mm(3/8”)

ロングエクステンションセット 9.5mm(3/8”) - Performance Tool

深くて狭い箇所などのボルトやナットの脱着、ハンドルが操作しにくい時にソケットを延長させることができます。
バーの一部に滑りにくく作業性を高めるローレット加工を施しております。

差込角(mm)9.5全長(mm)762、610、457材質クロム合金鋼表面処理クロムメッキ内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2本以上接続してのご使用はおやめください。
※インパクトレンチでのご使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55609846W38139
4,980
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする