薄物 金属解体用ブレード 多用途タイプ

薄物 金属解体用ブレード 多用途タイプ - マヤ工業薄物 金属解体用ブレード 多用途タイプ - マヤ工業薄物 金属解体用ブレード 多用途タイプ - マヤ工業

国内(神戸市)で製造される高品質なバイメタルブレード。
有名メーカーOEMを製造するメーカー。

材質バイメタル刃形コンビネーション刃(可変ピッチ)板厚(mm)0.9切断可能肉厚(mm)4以下内容量1パック(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55609952B1514180.9
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
55609968B2014180.9
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
55609977B2514180.9
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする