厚物 金属解体用ブレード 多用途タイプ

厚物 金属解体用ブレード 多用途タイプ - マヤ工業厚物 金属解体用ブレード 多用途タイプ - マヤ工業厚物 金属解体用ブレード 多用途タイプ - マヤ工業
(1件のレビュー)

国内(神戸市)で製造される高品質なバイメタルブレード。
有名メーカーOEMを製造するメーカー。

材質バイメタル刃形コンビネーション刃(可変ピッチ)板厚(mm)0.9切断可能肉厚(mm)4以上内容量1パック(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55609986B151014
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
55609995B201014
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
55610004B251014
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55609986
2023-01-21
用途: 解体工事
真人建設業・工事業

良かったです。ありがとうございました。
また、買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする