曜日別特売

大型電波掛け時計

大型電波掛け時計 - シチズン
(4件のレビュー)

学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。

表示方式アナログ機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品直径(Φmm)550トラスコ品番835-6075材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)3.3シルバー種類掛け時計電源単3アルカリ乾電池×4本寸法(Φ×mm)550×55使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556182988MY465-019
40,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55618298
2024-07-04
用途: 浴室の壁掛け時計
有限会社 白玉産業

このくらいの大きさの壁掛け時計を探していたので購入した。
遠くからでもシンプルな数字が見やすい。

対象商品 : 55618298
2019-11-08
用途: 取引先の新工場のお祝いとして
GT電子有限会社

広い工場ですので2個贈らせて頂きました。大きさも良く先方からも喜んで頂きました。

対象商品 : 55618298
2018-05-22
用途: 生産工場
天草池田電機株式会社製造業

大型で大変見やすいと作業者が喜んでおります。いろいろな方向からも見えます。

対象商品 : 55618298
2017-09-15
用途: 工場内に掛けてます
株式会社井原工業

数字がくっきりと、遠くからも見やすいです。55センチで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする