防水型クオーツ掛け時計

防水型クオーツ掛け時計 - シチズン
(9件のレビュー)

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計

表示方式アナログ機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計直径(Φmm)320付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.1白(ホワイト)種類掛け時計電源単3マンガン乾電池×1本寸法(Φ×mm)320×58使用電池マンガン単三電池1本使用(別売)電池寿命約1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556183078MG799-003
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-09
用途: 水産出荷作業場
農・林・水産業

音もうるさくなく、見やすいです。
防水なので屋外で安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 55618307
2020-10-02
用途: 作業現場
株式会社宝屋本店

湿度の高い部屋なので防水タイプをえらびました。
シンプルで見やすく問題は見当たりません。

対象商品 : 55618307
2020-07-29
用途: 調理室で仕込みの流れ確認
社会福祉法人武蔵野会

視認性が高く、価格もリーズナブルで気に入っています。

対象商品 : 55618307
2019-09-02
用途: 工場の前処理場内にて使用

時計を使用する場所は作業内容の関係上、湿気が多くなることもあるため防水タイプが必要でした。まだ使用して1ヵ月ですが、今後の様子を見守りたいです。

対象商品 : 55618307
2019-12-04
用途: 風呂場にて
卸売・小売業

大きくて見やすいです。確かにコチコチ音はしませんでした。

対象商品 : 55618307
2017-11-23
用途: 仕事場用
製造業

20年くらい使用していた時計が壊れたので購入しました。ほこり、湿気に強そうなので、長く使えそうです

対象商品 : 55618307
2018-01-04
用途: バスの営業所に掲げている。
悠久礼送株式会社

建物の外壁に掲げている為、清潔な感じのする色とシンプルな文字や事態の為、やや遠くから見ても非常に分かり易く、重宝されております。

対象商品 : 55618307
2018-08-04
用途: 作業場の時間表示
有限会社 小林燃料サービス自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより早く届いたので助かりました。機会があればまた利用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする