東京彫刻工業
ドット式刻印機MarkinBOX MB8020S
ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。
ケーブル長(m)
3
打刻エリア(mm)
X軸80×Y軸20
適合材
金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ヘッド)173×83×214
質量(kg)
(ヘッド)2.1、(スタンド)7
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620242
MB2S8020S3MRD
レッド
¥
599,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55620258
MB2S8020S3MSL
シルバー
¥
599,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55620267
MB2S8020S3MBL
ブルー
¥
599,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55620276
MB2S8020S3MGR
グリーン
¥
599,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55620285
MB2S8020S3MBK
ブラック
¥
599,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
MarkinBOXシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった