曜日別特売

オイルダッシュ

オイルダッシュ - WING ACEオイルダッシュ - WING ACEオイルダッシュ - WING ACE
(2件のレビュー)

油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。
100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)

対応オイル材質ポリプロピレン厚さ(mm)4寸法(mm)400X500内容量1箱(25枚×4パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55620373OA-02
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55620373
2021-06-04
用途: 緊急時 オイル漏れ対応時
株式会社トランスポート商運運輸・通信業

環境事故が発生しないよう対策として、各トラックへの常備品として必要な為
購入しました。
雨天時水を吸着しないタイプが解らないので表示お願いします。

対象商品 : 55620373
2020-09-22
用途: 酸洗層の油取り

槽に入れて使用しますが油をよく吸収するのはもちろん
沈まないのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする